ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2014-16年式 BSバッテリー製
SC59 PGM-DSFI ■STD ABS
ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2015 | SC59 1600001 ~ | SP ABS RRベースの一人乗り専用設計(シングルシート仕様)、ダウンマフラー 2014/2月 コンバインドABS搭載。 オーリンズ製前後サス、ブレンボ製Fブレーキキャリパー。 SP専用シートカウル、など。 カラー設定 ・ロスホワイト(トリコロール) |
| 2015 ~ 2015 | SC59 1700001 ~ | Champion Special ABS(期間限定) 2015/1-3月受注。 コンバインドABS搭載。 3タイトル獲得記念ステッカー採用。選手のゼッケンナンバーステッカー、テクニカルスポンサーステッカー車両本体に同梱。 カラー設定 ・バイブラントオレンジ |
| 2016 ~ 2016 | SC59 1800001 ~ | SP ABS 15/12月 車体側面ストライプにゴールドライン追加、アンダーカウルをレッドへ、ホイールピンストライプデザイン変更。 カラー設定 ・ロスホワイト(トリコロール) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ10S | 1個 | 150 | 88 | 93 | A |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| BTZ10S | 1個 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
戻る ページ 1 次へ