ホンダ CB1100 [1100cc] 2014-16年式 BSバッテリー製

SC65 アップタイプ PGM-FI ■STD・STD ABS・BLACK STYLE・BLACK STYLE ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1300001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,205
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 ディスクボルト STD/A:10、S/SA/SAD:12
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1020/1010 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SC65 1300001 ~ STD ABS無し(244kg)/ABS(246kg)
2014/2月
PGM-FIのセッティング変更、トランスミッション5速→6速へ。ギアポジション表示、燃費表示追加新型メーター採用。
カラー設定
・ソードシルバーメタリック
・パールスペンサーブルー
2014 ~ 2016 SC65 1300001 ~ BLACK STYLE ABS無し(244kg)/ABS(246kg)
STDと同様の変更。
カラー設定
・グラファイトブラック
2016 ~ 2016 SC65 1400001 ~ STD ABS Special Edition(受注生産)
2016/4月
・漆黒グラファイトブラック
燃料タンクとサイドカバーに正絹の白イメージのシャスタホワイトの市松模様ストライプ採用。
フロントフェンダー、リアフェンダー、テールランプボディもグラファイトブラック採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ14S 1個 150 88 110 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTZ14S 1個

戻る ページ 1 次へ