ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式 BSバッテリー製
SC63 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS
ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2016 | SC63 ~ | DCT ABS カラー変更 ・パールグラーレホワイト ・ダークネスブラックメタリック(継続) 生産終了 |
| 2015 ~ 2016 | SC63 ~ | STD ABS マニュアルトランスミッションカラー変更 ・パールグラーレホワイト ・ダークネスブラックメタリック(継続) 生産終了 |
| 2012 ~ 2012 | SC63 1200001 ~ 1299999 | DCT ABS(全幅740・278kg) 2012/3月 マイナーチェンジ テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。 カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。 DCTは自動でATモードに復帰する機能採用。 カラー追加 ・キャンディータヒチアンブルー(新色) ・チタニウムブレードメタリック(新色) |
| 2012 ~ 2012 | SC63 1200001 ~ 1299999 | STD ABS マニュアルトランスミッション(全幅755・268kg) 2012/3月 マイナーチェンジ テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。 カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。 カラー追加 ・キャンディータヒチアンブルー(新色) ・チタニウムブレードメタリック(新色) |
| 2013 ~ 2014 | SC63 1300001 ~ | DCT ABS 2012/11月 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(復活) ・パールサンビームホワイト(継続) |
| 2013 ~ 2014 | SC63 1300001 ~ | STD ABS マニュアルトランスミッション2012/11月 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(復活) ・パールサンビームホワイト(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ14S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ