ホンダ CB650F [650cc] 2017-18年式 BSバッテリー製

RC83 LEDヘッドライト

ホンダ CB650F [650cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC83 原動機型式 RC83E 直列4気筒 水冷
フレームNo RC83 - 1100001 ~ 排気量 648
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,110
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 RC83 1100001 ~ STD ABS
2017/4月
型式変更(EBL→2BL)。
吸気流路を新設、エアファンネル短縮化、マフラー内部構造(3室→2室)変更。
FサスSHOWAデュアルベンディングバルブ、7段階プリロードアジャスターRサス採用。
LEDヘッドライト新採用、カウル形状見直し。
シュラウドデザイン変更、従来よりフラットなバーハンドルタイプ採用。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド
・ソードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ10S 1個 150 88 93 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ10S 1個 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

戻る ページ 1 次へ