ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports [1100cc] 2020-21年式 BSバッテリー製
SD10 PGM-FI ABS ■STD/DCT・ES/DCT・<S>ES/DCT ハイシート仕様
ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports [1100cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | ES DCT(250kg) 前後電子制御サスペンション採用 2019/12月 ・ダークネスブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | ES(240kg) 前後電子制御サスペンション採用 2019/12月 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 ロングスクリーン(高さと角度5段階調整可能)、チューブレスタイヤ、アルミ製リアキャリア、大型スキッドプレート、燃料タンク24L、2段階(830mm/810mm)調整可能アジャスタブルシート、採用。 6.5インチタッチパネル採用液晶メーター、グリップヒーター、リチウムイオンバッテリー、ETC2.0車載器など、装備。 カラー設定 ・ダークネスブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | ES<S>ハイシート仕様(期間限定) STD(240kg)・DCT(250kg) ショーワ製電子制御サス装備。 前後サスペンションストロークを伸長し、オフロード走破性をより追求。 2020/4月 カラー設定 ・パールグレアホワイト ・ダークネスブラックメタリック |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | STD DCT(248kg) 2020/2月 カラー設定 ・パールグレアホワイト |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | STD(238kg) 2020/2月 カラー設定 ・パールグレアホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ14S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ