ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
MF10 PGM-FI ■STD・STD ABS・Audio Package/ABS
ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Audio Package ABS(207kg) 2008/3月 オーディオパッケージ追加。 フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Audio Package ABS無し(204kg) 2008/3月 オーディオパッケージ追加。 フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Special Edition スタイルS ABS無し(期間限定) 2008/月 レッド&ブラックツートンシート、ゴールドFブレーキキャリパー、マットレイシルバーエンジンカバーとスイングアーム。 レッドRサスプリング、ブラック塗装前後ホイール、など。 オーディオパッケージオプション。 カラー設定 ・スペシャルツートンカラー |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | STD ABS(204kg) 2007/12月 フルモデルチェンジ 平成18年排出ガス規制適合。 O2センサー追加によるFI制御最適化。 水冷4バルブ短期湯エンジン採用。 Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。 カラー設定 ・チタニウムメタリック ・グラファイトブラック |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | STD ABS無し(201kg) 2007/12月 フルモデルチェンジ 平成18年排出ガス規制適合。 O2センサー追加によるFI制御最適化。 水冷4バルブ短期湯エンジン採用。 Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。 カラー設定 ・デジタルシルバーメタリック ・グラファイトブラック ・デュークマジェンタメタリック ・キャンディータヒチアンブルー |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Special Edition ABS(期間限定) 2008/7月 メッキヘッドライトエクステンション、ボディ同色リアスカート、ツートンシート、マットレイシルバー前後ホイール、など。 オーディオパッケージオプション。 カラー設定 ・ウイニングレッド ・ロスホワイト |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1100001 ~ 1199999 | STD ABS 2009/2月 カラー変更 ・パールサンビームホワイト ・ソードシルバーメタリック |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1100001 ~ 1199999 | STD ABS無し 2009/2月 カラー変更 ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト ・ソードシルバーメタリック ・パールシャイニングイエロー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ12S | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 87 |
戻る ページ 1 次へ