ホンダ CBR600RR [600cc] 2013-16年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

PC40 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition・STD ABS・Secial Edition ABS

ホンダ CBR600RR [600cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 1600001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,030
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
VUH24D 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
486±2.5 /
レベル
(mm)
74 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ Special Edition ABS(期間限定)
2013/3月
Repsol Honda Teamカラー採用。
・バイブラントオレンジ
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ Special Edition ABS無し(期間限定)
2013/3月
Repsol Honda Teamカラー採用。
・バイブラントオレンジ
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ STD ABS
2013/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ4気筒。
新設計フルカウル採用。Fサスにビッグピストンフロントフォーク新採用。
前後12本スポークアルミキャストホイール採用。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
生産終了
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ STD ABS無し
2013/3月 マイナーチェンジ
新設計フルカウル採用。Fサスにビッグピストンフロントフォーク新採用。
前後12本スポークアルミキャストホイール採用。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(514)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 87

戻る ページ 1 次へ