ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
RH21 DCT ABS
ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | RH21 ~ | 2026/3月 カラー変更 ・マットパールグレアホワイト ・グラファイトブラック ・マットディープマッドグレー |
| 2025 ~ 2025 | RH21 1000001 ~ | 2024/12月 マイナーチェンジ 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。DCT標準装備制御をアップデート。 HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)装備。 新設計ヘッドライト(デイタイムランニングライトとウインカー内蔵)採用。 環境に優しいバイオエンジニアリングプラスチッ「DURABIO」採用のフロントスクリーン。 5段階調整可能ウインドスクリーン。5インチフルカラーTFT液晶メーター、マルチファンクションスイッチ、クルーズコントロールなど採用。 Honda RoadSync(スマートフォンをBluetoothで連携)。 全幅の広いアルミテーパーハンドル装備。 シート前側形状を変更。 カラー設定 ・マットゴールドフィンチイエロー(Y-242) ・マットディープマッドグレー(NH-D05) ・パールグレアホワイト(NH-B53P) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ12S | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 87 |
戻る ページ 1 次へ