ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式 HYPERPRO(ハイパープロ)製

JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA65 原動機型式 JA65E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA65 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 50P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,965
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JA65 ~ 2023/12月
カラー変更
・ターメリックイエロー(新色)
・グローイングレッド
・マットアーマードシルバーメタリック
2025 ~ 2025 JA65 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。
純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。
カラー変更
・パールシュガーケーンベージュ(新色)
・パールスモーキーグレー(新色)
・グローイングレッド
2026 ~ 2026 JA65 ~ 2026/2月
カラー変更
・アステロイドブラックメタリック
・マットフレスコブラウン
2023 ~ 2023 JA65 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。
カラー変更
・マットアーマードシルバーメタリック(新色)
・グローイングレッド
・パールオーガニックグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ツインショック T361 ホース付タンクタイプ コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 249,800 税込274,780
出荷目安:92日
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T361 ホース付タンクタイプ コンスタントライジングレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】初期は柔らかく衝撃を吸収し、高負荷時には奥で踏ん張るハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”スプリング。不等ピッチが生み出すその性能を100%発揮させるシルキーでスムースな乗り心地のリアショックユニットです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 機能 主な適合車種
33310103 1セット プリロードアジャスター、リバウンドアジャスター、HI/LOWコンプレッションアジャスター、車高調整(一部車種除く)、HPA(一部ラインナップ) CT125 ハンターカブ 20-25

2. ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
出荷目安:92日
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ショックのプリロード調整をするだけで体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供するハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”スプリング。そのスプリング性能を100%引き出すシルキーでスムースな乗り心地のリアショックユニットです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 機能 主な適合車種
33310102 1セット プリロードアジャスター、リバウンドアジャスター、車高調整(一部車種除く) CT125 ハンターカブ 20-25

3. ストリートBOX ツインショック 361 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 259,800 税込285,780
出荷目安:92日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 361 ホース付タンクタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日本仕様のリアショックとフロントスプリングを1セットにした、ハイパープロの魅力を最大限堪能できるキットボックス。車種ごとに「乗り心地を数値化」し、ハイパープロが推奨する理想の車体姿勢になるよう設定。前後同時に換装することで、ライディングおいて重要な”バランス”を最適化します。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得な価格設定です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種
33410109 1セット ストリートボックス:フロントスプリング、リアショック、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、かんたんサグ取りマニュアル(解説動画リンク付)、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 CT125 ハンターカブ 20-25

4. ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョンボディ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
出荷目安:92日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョンボディ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日本仕様のリアショックとフロントスプリングを1セットにした、ハイパープロの魅力を最大限堪能できるキットボックス。車種ごとに「乗り心地を数値化」し、ハイパープロが推奨する理想の車体姿勢になるよう設定。前後同時に換装することで、ライディングおいて重要な”バランス”を最適化します。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得な価格設定です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種
33410108 1セット ストリートボックス:フロントスプリング、リアショック、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、かんたんサグ取りマニュアル(解説動画リンク付)、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 CT125 ハンターカブ 20-25

戻る ページ 1 次へ