ホンダ CRF250L [250cc] 2012-16年式 SUNSTAR(サンスター)製

MD38 PGM-FI ■STD・Special(MUGEN) Edition

ホンダ CRF250L [250cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MD38 原動機型式 MD38E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD38 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,195
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 143
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
683±2.5 633±2.5
レベル
(mm)
38 142
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 MD38 ~ Special(MUGEN) Edition
2012/12月
無限ブランド各種専用パー装備。
ゴールドカラーリム、無限スリップオンマフラー(オリジナルエンブレム)、F/Rフェンダー無限コーポレートカラーストライプ、Fフェンダーに無限MUGENステッカー、など。
・ブラック
2012 ~ 2014 MD38 1000001 ~ STD
2012/5月
オンオフロードモデル。
PGM-FI、O2センサー搭載、マフラー内キャタライザー装備。
60/55Wマルチリフレクターヘッドライト、倒立Fサス、Rプロリンクサス、など。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ロスホワイト
2015 ~ 2016 MD38 1200001- ~ STD
2015/2月
エクストリームレッドのシュラウにストライプ採用。
ブラックのFフォークアウターチューブと前後のホイールリムにブラック採用。
カラー変更
・エクストリームレッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
361-14 1個 14 AX-1(1987-1994), CBR250R(2011-2017), CRF250L/RALLY(2012-2019),CRF250M(2013-2018), DEGREE(1991-1995), XR250/BAJA(1995-2007), XR250R(1986-2001)/XR250Motard(2003-2007),CB250R(2018), 520

2. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-001-40 1個 40 520 アルミ CR125R(1984-2005)SL230(1997-2004) XR230/Motard(2005-2011) CRF250L/R/X(2004-2019)CRF230F(2003-2014) CRM250R/AR(1989-1999) XR250/BAJA(1995-2007) XR250/Motard(2003-2007) XR250R(1990-2001)XR400R(1996-2004) CRF450R/X/RX(2002-2018)CR500(1988-1991) CR500R(1992-2001)CRF230F(2003-2014)CR250R(1988-2005)CRF250R/X(2004-2019) CRM250AR(1997-1999)

3. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JH-001A-40 1枚 40 520 XR400R(96-04)CRF230F(03-18)SL230(97-98)SL230(99-04)XR230(05-11)XR230Motard(08-11)CRM250AR(97-99)XR BAJA(95-96)XR BAJA(97-07)XR250(95-96)XR250(97-07)XR250Motard(03-07)XR250R(95-05)

戻る ページ 1 次へ