ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式 SUNSTAR(サンスター)製
RC82 PGM-FI ABS DCT
ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | RC82 1000001 ~ 1099999 | 2014/6月 ETC車載器、5段階温度調節可能グリップヒーター装備モデル追加 リアボディに、ユーティリティボックス搭載(左右それぞれ約7.5L)。LEDウィンカービルトイン。 NM4-01と共通で、水冷4st直列2気筒。トランスミッションDCT標準装備。 可変色メーター(DCT走行モード連動)採用。 フェアリングにビルトインミラー、LEDヘッドライト、テールランプ、ウインカーランプ採用。 アジャスタブルタイプの起立式バックレスト、など。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2015 ~ 2015 | RC82 1100001 ~ 1199999 | 2015/3月 カラーオーダープラン追加 ボディー同色のFフェンダー、ロアサイドカバー、アンダーカウル。 タンクシェルタートップ、リアセンターカウルにはボディカラーによって質感の異なるブラックを採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378
SUNSTAR(サンスター)
リアスプロケット アルミ
1枚
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-113-39 | 1枚 | 39 | 520 | アルミ | 400X(2013-2018) CB400F(2013-2015) CBR400R(2013-2018) SHADOW400(2001-2008) SHADOW-Slasher(2000-2008) VT400S(2010-2014) NC750S/X(2014-2018) X-ADV(2017-2019)CB500F(2013-2018)CBR500R(2013-2018)CB500F(2013-2018)CTX700/N(2013-2015)INTEGRA(2014-2015)NM4(2014)520コンバート CBF1000(2006-2012)CBR900RR(1992-1999)CBF500(2004-2008)HORNET600/S(1998-2013)CBF600N/S(海外2004-2013)CBR600F(1987-2000/2011-2012)CB650F(2014-2018)CBR650F(2014-2018)INTEGRA(2012-2015)NC700S/X/DCT/X DCT(2012-2013)SHADOW750/Slasher750(2000-2003)CB900 HORNET(2001-2007)VTR1000F/FireStorm(1997-2007)XL1000V Vradero(1998-2012)CB1100/EX/RS(2010-2019)CBR1100XX(1997-2007)X11(1999-2003)CB1300SF/BOLD'OR/SP(1998-2019)X4/TypeLD(1997-2003)520コンバート YZF-R1/M(2015-2024)YZF-R6(1999-2002)NIKEN(2018-2024) |
販売価格(税別)
¥4,498
税込¥4,948
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 3D9-17 | 1枚 | 17 | NC750/X/DCT/TypeLD/ABS(2014-2023),X-ADV(2017-2024) | 520 |
戻る ページ 1 次へ