ホンダ NC750X [750cc] 2016-20年式 SUNSTAR(サンスター)製

RC90 PGM-FI ■STD/TypeLD/E-Package・STD ABS/TypeLD/E-Package・DCT ABS/TypeLD/E-Package

ホンダ NC750X [750cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC90 原動機型式 RC88E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC90 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,230
スプロケット
17 二次減速比
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,350
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 RC90 1000001 ~ DCT ABS(230kg)
全長2230×幅845×高1350
TypeLD 30mmローダウン(230kg)
全長2215×幅845×高1320
2次減速比2.294
2016/2月
Sモードで3段階のレベルを選択できるプログラム、など。
外観一新。LEDヘッド/テール(日本仕様車)。ウィンドスクリーン延長。
新形状異型断面マフラー。
表示色可変新メーター採用、オプションでDCTモード表示やグリップヒーターレベル表示追加。
デュアルベンディングバルブFサス採用、グレーアルマイトフォークキャップ。Rサスプリロード調整機構追加。ラゲッジボックス容量拡大、ユーティリティーレール設定、など。
カラー設定
・キャンディーアルカディアンレッド
・パールグレアホワイト
・グリントウェーブブルーメタリック
・マットバリスティックブラックメタリック
2016 ~ 2016 RC90 1000001 ~ STD ABS(220kg)
全長2230×幅845×高1350
TypeLD 30mmローダウン(220kg)
全長2215×幅845×高1320
2次減速比2.529
2016/2月
2016 ~ 2016 RC90 1000001 ~ STD ABS無し(218kg)
全長2230×幅845×高1350
TypeLD 30mmローダウン(218kg)
全長2215×幅845×高1320
2次減速比2.529
2016/2月
型式変更(EBL→2BL)
外観一新。LEDヘッド/テール(日本仕様車)。ウィンドスクリーン延長。
新形状異型断面マフラー。
表示色可変新メーター採用、オプションでDCTモード表示やグリップヒーターレベル表示追加。
デュアルベンディングバルブFサス採用、グレーアルマイトフォークキャップ。Rサスプリロード調整機構追加。ラゲッジボックス容量拡大、ユーティリティーレール設定、など。
マニュアルトランスミッション車ドッグレッグレバー(クラッチ)採用。
カラー設定
・キャンディーアルカディアンレッド
・パールグレアホワイト
・グリントウェーブブルーメタリック
・マットバリスティックブラックメタリック
2016 ~ 2017 RC90 1000001 ~ DCT ABS E-Packag(231kg)
全長2215×幅845×高1320
2次減速比2.294
2016/2月
DCTのみにE-Packag設定。
ETC車載機とグリップヒーター装備。
2017 ~ 2017 RC90 1100001 ~ STD ABS/TypeLD 30mmローダウン(220kg)
2017/2月
カラー追加
・キャンディープロミネンスレッド
2017 ~ 2017 RC90 1100001 ~ STD ABS無し/TypeLD 30mmローダウン(218kg)
2017/2月
カラー追加
・キャンディープロミネンスレッド
2017 ~ 2018 RC90 1100001 ~ DCT ABS/E-Packag/TypeLD 30mmローダウン(230kg)
2017/2月
カラー追加
・キャンディープロミネンスレッド
2018 ~ 2018 RC90 1200001 ~ STD ABS E-Package(231kg) ローダウン標準仕様
全長2215×幅845×高1320
2018/4月
HSTC採用(Hondaセレクタブルトルク コントロール=2段階トルク/OFF)。
カラー設定
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・マットガンパウダーブラックメタリック(新色)
・パールグレアホワイト(継続)
2018 ~ 2018 RC90 1200001 ~ STD ABS(221kg) ローダウン標準仕様
全長2215×幅845×高1320
2018/4月
HSTC採用(Hondaセレクタブルトルク コントロール=2段階トルク/OFF)。
カラー設定
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・マットガンパウダーブラックメタリック(新色)
・パールグレアホワイト(継続)
2018 ~ 2018 RC90 1200001 ~ STD ABS無し(218kg) ローダウン標準仕様
全長2215×幅845×高1320
2018/4月
DCTにのみ設定されていた、E-Packagタイプ追加。
カラー設定
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・マットガンパウダーブラックメタリック(新色)
・パールグレアホワイト(継続)
2019 ~ 2020 RC90 1300001 ~ DCT ABS(231kg)
DCT ABS E-Packageに相当するモデル。
グリップヒーター、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)、ABS標準装備。ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
2018/11月
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
・パールグレアホワイト(継続)
2019 ~ 2020 RC90 1300001 ~ STD ABS(221kg)
全長2215×幅845×高1320
2018/11月
ETC2.0車載器標準装備。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
・パールグレアホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1枚
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
3D9-17 1枚 17 NC750/X/DCT/TypeLD/ABS(2014-2023),X-ADV(2017-2024) 520

2. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1枚
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-113-39 1枚 39 520 アルミ 400X(2013-2018) CB400F(2013-2015) CBR400R(2013-2018) SHADOW400(2001-2008) SHADOW-Slasher(2000-2008) VT400S(2010-2014) NC750S/X(2014-2018) X-ADV(2017-2019)CB500F(2013-2018)CBR500R(2013-2018)CB500F(2013-2018)CTX700/N(2013-2015)INTEGRA(2014-2015)NM4(2014)520コンバート
CBF1000(2006-2012)CBR900RR(1992-1999)CBF500(2004-2008)HORNET600/S(1998-2013)CBF600N/S(海外2004-2013)CBR600F(1987-2000/2011-2012)CB650F(2014-2018)CBR650F(2014-2018)INTEGRA(2012-2015)NC700S/X/DCT/X DCT(2012-2013)SHADOW750/Slasher750(2000-2003)CB900 HORNET(2001-2007)VTR1000F/FireStorm(1997-2007)XL1000V Vradero(1998-2012)CB1100/EX/RS(2010-2019)CBR1100XX(1997-2007)X11(1999-2003)CB1300SF/BOLD'OR/SP(1998-2019)X4/TypeLD(1997-2003)520コンバート
YZF-R1/M(2015-2024)YZF-R6(1999-2002)NIKEN(2018-2024)

3. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-113-43 1個 43 520 アルミ SHADOW400 00-/SHADOW SLASHER/YZF-R6 520コンバート

戻る ページ 1 次へ