ホンダ CBR250R [250cc] 1987-88年式 SUNSTAR(サンスター)製
MC17 前期モデル ハリケーン 角型1灯 ■CBR250R
ホンダ CBR250R [250cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1988 | MC17 ~ | ハリケーン 1987/8月 マイナーチェンジ カラー追加 ・ブラック×ホワイト |
| 1987 ~ 1987 | MC17 1000006 ~ 1025449 | ハリケーン 1987/3月 CBR250F(MC14)のタイプ追加 86/4月の4気筒CBR250FOUR(ハーフカウル)のタイプ追加。名称をFからRへ変更。 フルカウル、前後分離タイプシート採用。軽量高剛性アルミ製Rフォーク、ステップまわりにジュラルミン製ペダル採用。 後輪ディスクに変更、前輪2枚後輪1枚トリプル(3枚)ディスクブレーキ。 吸排気弁大径化と細軸化(4.0mm→3.5mm)。 カラー設定 ・ブラック ・ブルー×ホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378
SUNSTAR(サンスター)
リアスプロケット アルミ
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-104-44 | 1個 | 44 | 520 | アルミ | CBR250FOUR(1986-1987)HORNET(1996-2007) JADE(1991-1995) NS250F/R(1984-1986) VT250F/INTEGRA(1982-1987) VT250Z(1984-1985) VTR250/F(2009-2017) VTZ250(1987) XELVIS(1991-1997) DEGREE(1991-1995)XLR200R(1993)XR200R(1984-2002)FZ400(1997-1999)XJ6N/S(2009-2013)XJ6 Diversion/F(海外2011-2013)YZ125/X(2005-2019) WR250/F/R/X(2007-2017) YZ250(1999-2001/2006-2015)YZ250F(2006-2019)YZ250X(2016-2019) WR400F(1999-2000) YZ400F WR426F(2001-2002) YZ426F(2000-2002) WR450F(2003-2007) YZ450F(2006-2019)YZ450FX(2016-2019) |
戻る ページ 1 次へ