ホンダ VFR800 [800cc] 2006-07年式 X.A.M製

RC46 PGM-FI ABS ■STD・VFRスペシャル

ホンダ VFR800 [800cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC46 原動機型式 RC46E V型4気筒 水冷
フレームNo RC46 - 1500001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,120
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR8B-9H 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
544±2.5
レベル
(mm)
100
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 RC46 1500001 ~ ABS
2006/2月
水冷4stDOHC V型4気筒。VTEC。
ABS装備。Rサスプリロードアジャスター装備。
ウィンカー(スモーククリアレンズ)採用、など。
カラー変更
・パールコスミックブラック(新色)
・デジタルシルバーメタリック
2007 ~ 2007 RC46 1600001 ~ VFRスペシャル ABS
2006/12月
・トリコロール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6108) X.A.M

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6108) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6108-16 1個 530 16 CB750FA/B/C/1000F/1100/RVF750/VFR750F(-87)/X4

戻る ページ 1 次へ