ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2008-09年式 X.A.M製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC54 原動機型式 SC54E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1500001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.166
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:930/925 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
538
レベル
(mm)
125
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 SC54 ~ STD ABS
2008/12月
カラー変更
・パールサンビームホワイト×チェッカーブラックメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック×パールコスミックブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2009 ~ 2009 SC54 ~ STD ABS無し
2008/12月
カラー変更
・パールサンビームホワイト×チェッカーブラックメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック×パールコスミックブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2008 ~ 2008 SC54 1500001 ~ STD ABS(270kg)
2008/3月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制適合。
エンジン回転の安定性を向上させるIACV(IntakeAirControlValve)スロットルボディに採用。
触媒装置(キャタライザー)をエキゾーストパイプに配置(集合レイアウトを変更)。
タンデムシート部の形状変更、EXパイ集合レイアウト変更、ハンドルグリップ材質、デザイン変更。2眼スピードおよびタコメーター文字盤書体とデザイン変更。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×パール
コスミックブラック
・パールコロナドブルー×サハラブルーメタリック
2008 ~ 2008 SC54 1500001 ~ STD ABS無し(264kg)
2008/3月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制適合。
エンジン回転の安定性を向上させるIACV(IntakeAirControlValve)スロットルボディに採用。
触媒装置(キャタライザー)をエキゾーストパイプに配置(集合レイアウトを変更)。
タンデムシート部の形状変更、EXパイ集合レイアウト変更、ハンドルグリップ材質、デザイン変更。2眼スピードおよびタコメーター文字盤書体とデザイン変更。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×パール
コスミックブラック
・パールコロナドブルー×サハラブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A6104) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6104) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6104-39 1個 530 39 CB1300/1300SF(04-)/CBR1100XX BLACKBIRD/CBR900RR(92-95)

2. XAM PREMIUM スプロケット(A6104) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6104) 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6104X39 1個 530 39 CB1300/1300SF(04-)CBR1100XX BLACKBIRDCBR900RR(92-95)

3. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6108) X.A.M

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
出荷目安:32日
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6108) 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6108-18 1個 530 18 CB750FA/B/C/1000F/1100/RVF750/VFR750F(-87)/X4

戻る ページ 1 次へ