ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2003-06年式 X.A.M製

PC36 海外モデル

ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC36 原動機型式 水冷
フレームNo PC36 - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,095
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 PC36 ~ モデルチェンジ
水冷4st直列4気筒600ccエンジン搭載オンロードネイキッドスポーツモデル基本コンセプト。異型メーター、倒立サス採用。
電気式スピードメーター採用、Honda独自盗難抑止システム標準装備。
デザイン変更。
2005 ~ 2006 PC36 ~ 異形ヘッドランプ、倒立式フロントフォーク採用、マフラー変更、燃料タンク容量増加(16L→17L)。
シート、リアカウル、グラブレール、リアフェンダー、テールランプ変更、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. XAM PREMIUM スプロケット(A5108) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A5108) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質アルマイトの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A5108X42 1個 42 525 HORNET600/900/NC700CBF500/600/CBR600/900SHADOW400/750/VTR1000F/XL1000V

2. XAM CLASSIC  スプロケット(A5108) X.A.M

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:32日
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A5108) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A5108-42 1個 525 42 HORNET600/900/NC700CBF500/600/CBR600/900SHADOW400/750/VTR1000F/XL1000V

3. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5106) X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5106) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
C5106-15 1個 15 525 CBR600F(97/98)

4. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: 3.44(9)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
B5108-42 1個 525 CBR900RR(96-99)VTR1000F(コクナイ) スチール

戻る ページ 1 次へ