ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式 X.A.M製

JC75 国内モデル PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC75 原動機型式 JC75E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC75 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2019 JC75 1000001 ~ 2017/7月
型式変更(EBJ-JC61→2BJ-JC75)
エンジン変更(JC61E→JC75E)
カラー変更
・パールバレンタインレッド
・マットアクシスグレーメタリック

GROM125H-JC75-1000001-
GROM125J-JC75-1100001-
2020 ~ 2020 JC75 1200001 ~ 2020/3月
ストライプグラフィック。
前後ホイールとエンジン右側面カバー、Rサススプリングをブラック塗装、ブレーキキャリパーにレッド採用。
ロスホワイトのサイドカバー、Rカウルをレッド、マットアクシスグレーメタリックはグレーとゴールドの組合わせ。
カラー変更
・ロスホワイト
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2101) X.A.M

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2101) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C2101R15 1個 420 15 モンキー50(all model)/ゴリラ/DAX/APE50/100/XR50/100 MOTARD/NSF100

2. GROM125 スプロケット(A2109) X.A.M

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
X.A.M GROM125 スプロケット(A2109) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
A2109-34 1個 420 MSX125

3. GROM125 スプロケット(A2109) X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M GROM125 スプロケット(A2109) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
A2109X34 1個 420 MSX125

戻る ページ 1 次へ