ホンダ CRF250L [250cc] 2023-25年式 X.A.M製
MD47 PGM-FI ABS ■STD・sタイプ
ホンダ CRF250L [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | MD47 ~ | STD(全長2210×幅900×高1165×141kg) 2025/3月 マイナーチェンジ ラジエーターグリルとサイドカバー形状変更。前後サスセッティング変更。 カラー変更 ・スウィフトグレー 外装の配色を一部変更、グラフィックデザイン変更。 |
| 2025 ~ 2025 | MD47 ~ | sタイプ オフロード走行性能向上仕様 (全長2230×幅900×高1205×141kg) 2025/3月 マイナーチェンジ ラジエーターグリルとサイドカバー形状変更。前後サスセッティング変更。 カラー変更 ・エクストリームレッド グラフィックデザインを変更。 |
| 2023 ~ 2024 | MD47 1100001 ~ | STD(最低地上高245mm、シート高830mm) (全長2210×幅900×高1165×141kg) 2023/1月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC249cc単気筒。 型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 ナックルガード標準装備。 カラー設定 ・スウィフトグレー |
| 2023 ~ 2024 | MD47 1100001 ~ | sタイプ オフロード走行性能向上仕様 (全長2230×幅900×高1204×141kg) (最低地上高285mm、シート高880mm) 前後サスペンションストローク伸ばし、シート厚み変更。 2023/1月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC249cc単気筒。 型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 ナックルガード標準装備。 カラー設定 ・エクストリームレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| C4121-14 | 1個 | 520 | 14 | CBR250R(11-)/CRF250L(12-)/XR250(95-)/MOTARD/AX-1/DEGREE |
【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| B4111-40 | 1個 | 520 | 40 | XR250 MOTARD/CRM250AR/SL230 | スチール |
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A4111-40 | 1個 | 520 | 40 | XR250(90-)/MOTARDCRM250/CR125/250F/450XR250(90-)/650R |
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A4111X40 | 1個 | 40 | 520 | XR250(90-)/MOTARDCRM250/CR125/250F/450XR250(90-)/650R |
戻る ページ 1 次へ