ホンダ XL230 [230cc] 2002-02年式 X.A.M製

MC36 ■モデル名:XL2302

ホンダ XL230 [230cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC36 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC36 - 1000001 ~ 排気量 223
タイヤ
90/100 - 19 55P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,025
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 120
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
182
レベル
(mm)
134
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 MC36 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4108) X.A.M

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
出荷目安:32日
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4108) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4108-13 1個 520 13 XLR250(-87)/XR250(88/89)/520CONVERT:XLR250(88-)

2. XAM CLASSIC  スプロケット(A4105) X.A.M

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4105) 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 主な適合車種 サイズ
A4105NH40 1個 40 XL230 520

戻る ページ 1 次へ