ホンダ CB125T [125cc] 1984-99年式 X.A.M製

JC06 ■モデル名:CB125TF/J/M/P/W

ホンダ CB125T [125cc] 1984-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC06 原動機型式 JC06E 4st2気筒 空冷
フレームNo JC06 - 1100001 ~ 1599999 排気量 124
タイヤ
3.00 - 18 4PR TL 3.25 - 18 4PR TL
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,060
スプロケット
15 42 二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考 EK・DID 82- 122、RK 82-88年 124リンク
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 JC06-1200000まで♯98以降♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
128
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 JC06 1100001 ~ 1103901 1984/10月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC2気筒。16PS/10,500rpm。
60W/55Wのハロゲンヘッドライト、ダブルホーン、ラバーマウントフレキシブルタイプウインカー、トリップメーター付スピードメーター、リアキャリア標準装備。
搭載ビジネスモデル、WINGマークタンクエンブレム。
1987 ~ 1990 JC06 1200001 ~ 1211578 1987/9月
S字断面3本スポークホイール新採用、チューブレスタイヤ。
Rキャリアは廃止。
1991 ~ 1992 JC06 1300001 ~ 1312302 1991/10月
カラー変更
・ブルーメタリック
1993 ~ 1997 JC06 1400001 ~ 1499999 1993/6月
グラフィック&カラー変更
前後ホイールはエンジン同色のグレーメタリック塗装。
カラーリングはブラックを基調に燃料タンクからサイドカバー、リアエンドまでグラデーションストライプ。
1998 ~ 1999 JC06 1500001 ~ 1599999 1998/3月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) X.A.M

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103) 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
C3103-15 1個 428 15 CB125J/R/T/TA/TB/TZ/TDCD90/TL125/XL125 68

戻る ページ 1 次へ