ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] X.A.M製
ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
X.A.M
CLASSIC リアスプロケット
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A5111-43 | 1個 | 525-43T | 43 | VFR800 14- |
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
X.A.M
PREMIUM HARD リアスプロケット
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】THAMT処理。Teflon・Hard anodized・Molybdenum treatment process。硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質アルマイトの被膜だけでは接触面の圧力や細かい振動、また摩擦が起こる場所に使用すると焼き付きを発生することがあります。潤滑性・耐摩摩耗性。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上することに成功しました。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において、標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| A5111X43 | 1個 | 525-43T | VFR800F (14-) |
販売価格(税別)
¥4,798
税込¥5,278
X.A.M
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5109)
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| C5109R16 | 1個 | 16 | 525 | CB1000SF/RVF750(RC45) |
戻る ページ 1 次へ