ホンダ XR230 [230cc] X.A.M製

ホンダ XR230 [230cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A4111) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4111) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4111-39 1個 520 39 XR250(90-)/MOTARDCRM250/CR125/250F/450XR250(90-)/650R

2. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
B4111-39 1個 520 XR250 MOTARDCRM250AR/SL230SL230 スチール

3. XAM PREMIUM スプロケット(A4111) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4111) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4111X39 1個 39 520 XR250(90-)/MOTARDCRM250/CR125/250F/450XR250(90-)/650R

4. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4122) X.A.M

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4122) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
C4122-13 1個 520 13 FTR223/230(00-)SL230 68

戻る ページ 1 次へ