ホンダ XR400モタード [400cc] 2005-08年式 NBC[バッテリー]製
ND08 ■モデル名:XR4005/6/7/8
ホンダ XR400モタード [400cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | ND08 1000001 ~ 1099999 | 2005/3月 空冷4stOHC単気筒。 カラー設定 ・ロスホワイト ・エクストリームレッド |
| 2007 ~ 2007 | ND08 1100001 ~ 1199999 | 2006/11月 マルチリフレクターヘッドライト採用。 新デザインのフロントバイザー、XRロゴ、モトクロス競技専用車CRFシリーズのデザインイメージのサイドカバー採用。 カラー変更 ・バーンレッドメタリック ・エクストリームレッド(フレームをマットアクシスグレー) |
| 2008 ~ 2008 | ND08 1200001 ~ | 2007/9月 フレアパターンの燃料タンク左右側面シュラウドステッカーデザイン、ツートンシート、前後ホイールにゴールドリム採用。 カラー変更 ・ロスホワイト(ブラック×レッドツートンシート) ・ブラック(ブラック×シルバーツートンシート) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7ZS | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 2.4 |
戻る ページ 1 次へ