ホンダ ズーマー [50cc] 2008-16年式 NBC[バッテリー]製
AF58 PGM-FI ■モデル名:NSP508/9/B/C
ホンダ ズーマー [50cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | AF58 1700001 ~ 1799999 | STD 2007/10月 マイナーチェンジ 水冷4st50ccエンジン搭載。 PGM-FI装備、平成18年排出ガス規制適合。 ウィンカープッシュキャンセラー採用。ホルダー締付けタイプパイプハンドル採用。 カラー変更 ・リアルブルー(新色) ・クリッパーイエロー(新色) ・シャスタホワイト |
| 2008 ~ 2008 | AF58 1700001 ~ 1799999 | スペシャルエディション 2008/1月 レッドとブラックツートーンシート採用、Rサススプリングをレッドに。ハンドルスイッチとブレーキレバーをブラック塗装。 フレームにスペシャルエディション専用ロゴステッカー採用。 カラー設定 ・モンツァレッド |
| 2008 ~ 2008 | AF58 1700001 ~ 1799999 | デラックス 2007/10月 カラー変更 ・マットファームシルバーメタリック(新色) ・グラファイトブラック(新色) ・カムフラージュグリーン |
| 2009 ~ 2010 | AF58 1800001 ~ 1899999 | STD 2008/11月 カラー変更 ・ファイアリーオレンジ ・ブラック ・カムフラージュグリーン-R ・シャスタホワイト |
| 2009 ~ 2010 | AF58 1800001 ~ 1899999 | デラックス 2008/11月 ツートーンシート採用、シート下フレームも車体同色に。 カラー変更 ・ハーベストベージュ(新色) ・マットファームシルバーメタリック |
| 2011 ~ 2011 | AF58 1900001 ~ 1999999 | STD 2011/2月 バージンベジュ-Rは車体色にマッチするブラウンカラーのシート表皮を採用。 カラー追加 ・バージンベージュ-R ・クリッパーイエロー |
| 2012 ~ 2016 | AF58 1900001 ~ 1999999 | 10th Anniversary 2011/6月 車体色とフレーム同色ホワイトとし、シリーズ初レッドシートやレッド専用ロゴステッカー採用。 |
| 2012 ~ 2016 | AF58 2000001 ~ | 2012/2月 カラー追加 ・シャスタホワイト(新色) ・ファイアリーオレンジ(新色) ・ブラック ・カムフラージュグリーン-R |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7ZS | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 2.4 |
戻る ページ 1 次へ