ホンダ VFR1200F [1200cc] 2010-11年式 NBC[バッテリー]製
SC63 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS
ホンダ VFR1200F [1200cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | SC63 1000001 ~ 1099999 | DCT ABS(全幅740・278kg) 2010/7月 VFR1200Fの車体、エンジンをベースに、世界初有段式自動変速機(デュアル・クラッチ・トランスミッション)搭載。 カラー設定 ・キャンディープロミネンスレッド ・パールサンビームホワイト |
| 2010 ~ 2010 | SC63 1000001 ~ 1099999 | STD ABS マニュアルトランスミッション(全幅755・268kg) 2010/3月 水冷4stOHC4バルブV型4気筒エンジン搭載。国内二輪車排出ガス規制適合。 エキゾーストチャンバー内に触媒装備。 スロットル・バイ・ワイヤを、Honda市販二輪車として初めて採用。 F6potラジアルマウントブレーキキャリパ採用。 カラー設定 ・キャンディープロミネンスレッド ・パールサンビームホワイト |
| 2011 ~ 2011 | SC63 1100001 ~ 1199999 | DCT ABS(全幅740・278kg) 2011/2月 カラー追加 ・ダークネスブラックメタリック(新色) ・キャンディープロミネンスレッド ・パールサンビームホワイト |
| 2011 ~ 2011 | SC63 1100001 ~ 1199999 | STD ABS マニュアルトランスミッション2011/2月 カラー追加 ・ダークネスブラックメタリック(新色) ・キャンディープロミネンスレッド ・パールサンビームホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ