ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式 NBC[バッテリー]製
SC67 ■(STD)VT1300CS ・(ABS)VT1300CSA
ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2014 | SC67 ~ | ABS 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック |
| 2012 ~ 2014 | SC67 ~ | STD 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック |
| 2010 ~ 2010 | SC67 1000001 ~ | ABS(全長2580×幅820×高1100×310kg) 2010/5月 スポーツ&ストリート カラー設定 ・キャンディーグローリーレッド ・グラファイトブラック |
| 2010 ~ 2010 | SC67 1000001 ~ | STD(全長2580×幅820×高1100×304kg) 2010/5月 スポーツ&ストリート 水冷4stOHC3バルブV型2気筒。 (F)21インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、ナロータイプ前後フェンダー採用。専用スポーティーなハンドル採用。 シルバーエンジン。 カラー設定 ・キャンディーグローリーレッド ・グラファイトブラック |
| 2011 ~ 2011 | SC67 1100001 ~ | ABS 2011/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色) ・グラファイトブラック |
| 2011 ~ 2011 | SC67 1100001 ~ | STD 2011/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色) ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ