ホンダ シャドウ [400cc] 2004-08年式 NBC[バッテリー]製
NC34 ■モデル名:NV400C4/5/6/7/8
ホンダ シャドウ [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | NC34 ~ | 2007/4月 期間限定受注モデル ・インディーグレーメタリック |
| 2004 ~ 2004 | NC34 1700001 ~ 1719999 | 2004/2月 マイナーチェンジ キャブレタースロットルセンサー採用、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。 ステップボード新採用、シーソー式チェンジペダル。 カラー設定 ・パールクリスタルホワイト ・インディグレーメタリック ・ブラック |
| 2005 ~ 2005 | NC34 1800001 ~ 1899999 | 2004/12月 カラー追加 タンクサイドSPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム採用。 |
| 2006 ~ 2007 | NC34 1900001 ~ 1929999 | 2006/2月 カラー変更 ・クラシカルホワイト ・リーガルグリーンメタリック ・グラファイトブラック |
| 2007 ~ 2007 | NC34 4000001 ~ 4099999 | 2006/12月 カラー変更 ・シャスタホワイト ・キャンディーワインベリーレッド ・グラファイトブラック |
| 2008 ~ 2008 | NC34 4100001 ~ | 2007/12月 カラー変更 ・パールコスミックブラック ・パールサンビームホワイト ・パールヘロンブルー |
| 2008 ~ 2008 | NC34 4100001 ~ | 2008/1月 スペシャルエディション 燃料タンク、前後フェンダーにゴールドとブラックグラフィックパターン採用。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 4.6 |
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-14-BS | 1個 | 3.6 | 12 | E | 12(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ