ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2009-11年式 NBC[バッテリー]製
JA07 Fバスケット、Rキャリア
ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2011 | JA07 3000001 ~ | STD・グリップヒータ付(JA07-3080001-) 2009/10月 スーパーカブ110をベースとしビジネス機能強化。(日本郵便の郵便配達用にも採用)。 大型フロントバスケットと大型リアキャリアを標準装備。 前後タイヤ小径化(17インチ→14インチ)。 専用設計テレスコピックフォークとリアショック(ストローク14mm延長)。 ヘッドライトとFウィンカーをバスケット前部に設置。 新設計Fフェンダーとレッグシールド、など。 カラー設定 ・コスタブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7ZS | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 2.4 |
戻る ページ 1 次へ