ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2021-22年式 NBC[バッテリー]製

MF15 eSP+ PGM-FI ABS ■STD

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MF15 原動機型式 MF15E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF15 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,145
スプロケット
二次減速比 2.833
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 MF15 1000001 ~ STD ABS
2021/3月 モデルチェンジ
新設計エンジン、フレーム一部新設計。
水冷4stOHC4バルブ単気筒。eSP+。
タイヤ(F)120/70-15M/C 56P・56S
タイヤ(R)140/70-14M/C 62P・68S
電動式可動スクリーン可動域伸長。
マージェンシーストップシグナル、トップボックス35Lスマートキーシステムタイプ新設定。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)、HondaSMARTKeyシステム標準装備。
カラー設定
・インディーグレーメタリック
・パールホライゾンホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-10ZS 1個 8.5(10時間率) YTZ10S FTZ10S 3.2

戻る ページ 1 次へ