ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式 NBC[バッテリー]製
AC13 ■モデル名:MG50S/X
ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1995 ~ 1998 | AC13 1000001 ~ 1099999 | 3.9ps空冷4stエンジン搭載。 Vツインマグナを継承、エンジンはホンダスーパーカブの流れを汲む。 ロー&ロングスタイルアメリカン Fディスクブレーキ、ブーメランコムスターFホイール、セルスターター装備。 カラー設定 ・ブラック ・パールシャイニングイエロー ・マックスシルバーメタリック |
| 1999 ~ 2000 | AC13 1100001 ~ 1199999 | パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ採用。 新排出ガス規制に対応。ブローバイガス還元装置搭載、キャブレターのセッティング変更。 燃料タンクロゴデザイン変更、など。 カラー設定 ・ブーンシルバーメタリック ・マットビュレットシルバー(艶消し) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058
出荷目安:7日
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GEL-4A-BS | 1個 | 2.3(10時間率) | YTR4A-BS | FTR4A-BS | 1.1 |
戻る ページ 1 次へ