ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ES [1100cc] 2022-23年式 NBC[バッテリー]製
SD10 PGM-FI ABS ■ES/DCT・<S>ハイシート仕様 ES/DCT
ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ES [1100cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2023 | SD10 1100001 ~ | DCT<S>ハイシート仕様 ショーワ製電子制御サス装備 全長2330×幅960×高1490×250kg 2022/5月(受注期間限定) 変速タイミングの熟成。 |
| 2022 ~ 2023 | SD10 1100001 ~ | ES DCT ショーワ製電子制御サス装備 全長2310×幅960×高1445×250kg 2022/1月(受注期間限定) 変速タイミングの熟成。 カラー変更 ・パールグレアホワイト |
| 2022 ~ 2023 | SD10 1100001 ~ | ES STD ショーワ製電子制御サス装備 全長2310×幅960×高1445×240kg 2022/1月(受注期間限定) マイナーチェンジ 型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 スマートフォン連携で利便性を高めるAndroid AutoTM、デイタイムランニングライトヘッドライト採用。 ウインドスクリーン形状変更。 カラー変更 ・パールグレアホワイト |
| 2022 ~ 2023 | SD10 1100001 ~ | ES STD<S>ハイシート仕様 ショーワ製電子制御サス装備 全長2330×幅960×高1490×240kg 2022/5月(受注期間限定) マイナーチェンジ 型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 スマートフォン連携で利便性を高めるAndroid AutoTM、デイタイムランニングライトヘッドライト採用。 ウインドスクリーン形状変更。 カラー変更 ・パールグレアホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ