ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式 NBC[バッテリー]製
RH21 DCT ABS
ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | RH21 ~ | 2026/3月 カラー変更 ・マットパールグレアホワイト ・グラファイトブラック ・マットディープマッドグレー |
| 2025 ~ 2025 | RH21 1000001 ~ | 2024/12月 マイナーチェンジ 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。DCT標準装備制御をアップデート。 HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)装備。 新設計ヘッドライト(デイタイムランニングライトとウインカー内蔵)採用。 環境に優しいバイオエンジニアリングプラスチッ「DURABIO」採用のフロントスクリーン。 5段階調整可能ウインドスクリーン。5インチフルカラーTFT液晶メーター、マルチファンクションスイッチ、クルーズコントロールなど採用。 Honda RoadSync(スマートフォンをBluetoothで連携)。 全幅の広いアルミテーパーハンドル装備。 シート前側形状を変更。 カラー設定 ・マットゴールドフィンチイエロー(Y-242) ・マットディープマッドグレー(NH-D05) ・パールグレアホワイト(NH-B53P) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-12ZS | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 3.7 |
戻る ページ 1 次へ