ホンダ CB650R [650cc] 2024-25年式 スズキ製

RH17 PGM-FI ABS

ホンダ CB650R [650cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH17 原動機型式 RH17E 直列4気筒 水冷
フレームNo RH17 - 1000001 ~ 排気量 648
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,120
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 RH17 1000001 ~ STD(205kg)
2024/4月
外観一新、「Honda E-Clutch」搭載仕様タイプ設定。
型式変更、エンジン変更。(8BL-RH03/RH03E → 8BL-RH17/RH17E)。
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
ヘッドライトデザイン変更(スラント形状)。
シュラウドデザイン変更(金属質感としたコンパクトな面形状)。
リアカウル、テールランプ等デザイン一新。
5インチフルカラーTFTメーター新採用。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック(RAR)
2024 ~ 2025 RH17 1100001 ~ E-Clutch(207kg)
2024/4月
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御することでライダーの手動によるクラッチレバー操作を不要。
カラー設定
・パールディープマッドグレー
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 次へ