ホンダ シャドウ750 [750cc] 2004-07年式 スズキ製

RC50 ■モデル名:VT750C4/C5/C6/C7/CA4/CA5

ホンダ シャドウ750 [750cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC50 原動機型式 RC50E V型2気筒 水冷
フレームNo RC50 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ12S 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 252
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1030/1040 ブレーキ前:ダイレクト(L)1100 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
469±2.5 /
レベル
(mm)
105 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 RC50 ~ 2007/4月 期間限定受注モデル
・パールフェイドレスホワイト(ツートン)
2004 ~ 2004 RC50 1000001 ~ 1099999 2003/12月 フルモデルチェンジ
新設計フレーム、ホイールベース30mm延長、シート高15mm下。
大型鞍型シート採用。チェーン方式→シャフトドライブ方式へ。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・アキュレイトシルバーメタリック
・ブラック
2005 ~ 2005 RC50 1100001 ~ 1199999 2004/11月 マイナーチェンジ
リアホイールハブバフ仕上、SPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム燃料タンク両サイドへ。
カラー変更
・ブラック(タンク上部シルバーピンストライプ
・パールフェイドレスホワイト×インディグレーメタリック(ツートン)
2006 ~ 2006 RC50 1200001 ~ 2006/2月 カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 次へ