ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式 STANLEY(スタンレー電気)製

AC10 ■モデル名:NSR50H2/3/YA/H1/J4/JYB/JYC

ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC10 - 1000001 ~ 1112895 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー YB2.5L-C 全長 1,580
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 78
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC10 1000001 ~ 1035502 1987/6月
7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備、など。
カラー設定
・ファイティングレッド(R-134)
・ローザンヌブルー(PB-129)
1987 ~ 1987 AC10 1018383 ~ 1027633 全日本ワークスカラー仕様
スペシャルエディションエンブレム装備。
カラー設定
・テラブルー(PB-190)
1987 ~ 1987 AC10 1018900 ~ 1023563 カラー設定
・ロスホワイト(NH-196)
1988 ~ 1988 AC10 1100001 ~ 1113395 グラフィック&カラー変更
ワークスカラーSEEDブラック。
・グラニットブルーメタリックU(PB-184M-U)
1988 ~ 1988 AC10 1105320 ~ 1113095 グラフィック&カラー変更
WGPワークスカラー。
・テラシルバー
ゼッケンベースはグリーン。
1988 ~ 1988 AC10 1105321 ~ 1112895 グラフィック&カラー変更。
全日本ワークスカラー。
・テラブルー(PB-190)
ゼッケンベースはレッド。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.53(17)

【用途】二輪車ストップ/テールランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
67 1パック(1個) ダブル球 18/5 12 BAY15d

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

3. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.59(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

4. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

5. モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 579 税込637
9営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-66 1個 12V25/25W 25/25 P15d-25-1 T19L

6. μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル 1個
レビュー: 4.29(41)

【用途】ヘッドランプ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A3603V 1個 μ84電球 クリア 12 25/25

7. モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A3603 1箱(10個) T19L 12 25/25 クリア

戻る ページ 1 次へ