ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2014-17年式 STANLEY(スタンレー電気)製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・STD ABS・Secial Edition ABS・E-Package ABS

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1600001 ~ 1899999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,080
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
475±2.5 /
レベル
(mm)
129 /
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 NC42 ~ STD ABS無し
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS E-Package(201kg)
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
2014/5月
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS(200kg)
2014/3月
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS無し(197kg)
2014/3月
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2015 ~ 2015 NC42 1700001 ~ Special Edition ABS
2015/2月
前後アルミキャストホイールとシリンダーヘッドカバーをブラウンメタリック、採用。
ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックの前後ブレーキキャリパ、Fフォークトップボルト、グレイアルマイトのRクッションリザーバータンク、燃料タンク立体エンブレム、など。
特別カラー
・パールコスミックブラック(キャンディーアリザリンレッドストライプ)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS E-Package
ETC車載器、グリップヒーター装備車
2016/3月
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ 1899999 Special Edition ABS(受注生産)
2016/4月
ブロンズゴールドのシリンダーヘッドカバー、ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックのホイール、ブレーキディスクハブ、ブレーキキャリパ、CBロゴデザインの専用リムストライプ、朱色のRショックスプリング、ダークシルバーのRサスリザーバータンク採用、燃料タンク立体エンブレム、など。
特別カラー
・グラファイトブラック(キャンディーアリザリンレッドストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

2. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

3. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

4. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ