ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 STANLEY(スタンレー電気)製

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.82(17)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4125 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

2. μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル 1個
レビュー: 4.29(41)

【用途】ヘッドランプ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A0330V 1個 μ84電球 クリア 12 30/30

3. シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.17(6)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
24 1パック(2個) シングル球 クリア 12 10

4. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.75(4)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
CA4135M 1個 (互換電球)BA15s (互換電球)G18 12/24 1

5. 耐震電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 耐震電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.83(6)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
A4130 1箱(10個) ウインカーランプ 10 12 BA15s

6. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.74(61)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0330 1個 一般 12 P15d-25-1 09471-12093

7. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4869 1箱(10個) S25 12 10/5 クリア

8. シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 3.00(1)

【用途】ライセンス(ナンバープレート)ランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
86 1パック(1個) 10 12 BA15S G18

9. μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-76 1個 12V30/30W 30/30 P15d-25-1 T19L

10. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-126 1個 12 30/30 P15d-25-1 T14.7

戻る ページ 1 次へ