ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式 STANLEY(スタンレー電気)製

C50 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・ビジネス(B) 年式により(R)タイヤ幅違いあり

ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 0200001 ~ 2299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 4PR WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム/ビジネス100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0768269 ビジネス B1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1991/10月(-C50-0327924)
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0568585
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0768269
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1991/10月(-C50-0326164)
グラフィック、エンブレム変更。燃料計追加、サイドカバーがホワイトに。
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0573585
円形ニューデザインウインカー(デラックスと同タイプ)。燃費135km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
シート底板材質をスチールから樹脂製へ。センタースタンド形状変更。
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
全長1835×幅660×高1030×78kg
1991/10月 C50-0200001-0320404
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0571945
燃費160km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
立体型サイドカバーエンブレムに変更。
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
全長1800×幅660×高1010×75kg
1991/10月 C50-0200001-0327464
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0573425
燃費135km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
新開発特殊二重構造パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
マフラーガード装着。(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
全長1835×幅660×高1030×78kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
全長1800×幅660×高1010×75kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 ビジネス B1 最終モデル
全長1800×幅660×高1010×74kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル 1個
レビュー: 4.29(41)

【用途】ヘッドランプ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A0330V 1個 μ84電球 クリア 12 30/30

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

3. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震) 1箱(10個)
レビュー: 4.14(7)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
W7874 1箱(10個) T20 12 18/5 クリア

4. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 929 税込1,022
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(10)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW7875 1個 (互換電球)W3×16q 12 2.8/0.8 (互換電球)T20

5. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
68 1個 T20 12 18/5 クリア

6. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.59(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

7. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.74(61)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0330 1個 一般 12 P15d-25-1 09471-12093

8. μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-76 1個 12V30/30W 30/30 P15d-25-1 T19L

9. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-126 1個 12 30/30 P15d-25-1 T14.7

戻る ページ 1 次へ