ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 RPM製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マフラー RPM 80 RPM

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM 80 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造サイレンサーにより魅力的な重低音質を実現しました。扱い易いフラットなトルク特性に仕上げております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6020D 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS JMCA MONKEY (キャブ車)

2. マフラー RPM-SPIRAL RPM

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM-SPIRAL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エキゾーストパイプ材質に耐久性の高いステンレス、サイレンサーアウターカバーはチタンを採用。大容量サイレンサーにより高い排気効率を生み出し、質の良い伸びを実現させます。エキゾーストパイプ材質に耐久性の高いステンレス、サイレンサーアウターカバーはチタンを採用。大容量サイレンサーにより高い排気効率を生み出し、”質の良い伸び”を実現させます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
2701 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/Titan JMCA MONKEY (キャブ車)

3. マフラー RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
2001B 1個 HONDA テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ JMCA MONKEY (キャブ車)

戻る ページ 1 次へ