ホンダ FTR223 [223cc] 2002-02年式 RPM製

MC34 D(ダート)

ホンダ FTR223 [223cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1110001 ~ 1199999 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 リアシュー純正部品のみ、アフターパーツなし
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 MC34 1110001 ~ 1199999 (FTR223D)
2002/2/15
スペシャルモデル
1986年のFTR250の外観に近づけ、ダート走行性を高めたモデル。
赤白ツートンシートとマグネシウムカラークランクケース採用。
前後アルミリム(クリアアルマイト)。
プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マフラー RPM-NEW4in2in1 RPM

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM-NEW4in2in1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4in2in1集合方式を採用した事で、中低速域でのトルクを強化しております。静穏性能に優れたΦ93サイレンサーを搭載する事で、安心して爽快なエキゾーストサウンドを楽しめます。仕上げは、通常のメッキより研磨工程数を増やした事で、上質な光沢を放ちます。サイレンサー入口側に9種類のインナーバッフル、出口側に2種類のエンドバッフルを設定しておりますので、お好みの背圧セッティングが可能です。新品購入時は、入口側と出口側それぞれ1種類のバッフルを付属しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種 車輌型式
2757 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS FTR223 00-

2. マフラー 250 Single RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー 250 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造のパンチングパイプ内径を適度なサイズにする事で、『トントンッ!』という歯切れの良いサウンドに仕上げました。ノーマルマフラーからの交換を確実に体感できる音質です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 メーカー 適合車種 車輌型式
2057 1個 テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/アルミ HONDA FTR223 00-

戻る ページ 1 次へ