ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2010-13年式 アールズギア製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition(20th) ABS

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC54 原動機型式 SC54E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1700001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.166
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 266
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:930/925 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
538
レベル
(mm)
125
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 SC54 ~ STD ABS無し
2010/11月
Rサスリザーバータンクをゴールドカラーに。
カラー変更
・グラファイトブラック(ゴールドストライプ)
2011 ~ 2011 SC54 ~ Special Edition ABS
2010/11月
ホワイト前後ホイール。
CB1300シリーズ初立体ウイングエンブレム、ゴールドチェーン、ゴールドカラー左右クランクケースカバーなど専用装備。
Rサスリザーバータンク、前後ブレーキキャリパーにゴールドカラー採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 SC54 ~ STD ABS
2010/11月
Rサスリザーバータンクをゴールドカラーに。
カラー変更
・グラファイトブラック(ゴールドストライプ)
2010 ~ 2010 SC54 1700001 ~ STD ABS(272kg)
2009/11月
コンパインドABS装備。
Rカウルデザイン変更、新デザインLEDのテールランプ。
ハンドル形状変更(従来比14mm手前、23mm上方に移動)、新形状のシートと幅がスリムなサイドカバー採用、サスセッティング変更(従来比べ10mm低いシート)、左右分割タイプのグラブレール、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド×サイクロンブルーメタリック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(受注生産)
2010 ~ 2010 SC54 1700001 ~ STD ABS無し(266kg)
2009/12月 マイナーチェンジ
Rカウルデザイン変更、新デザインLEDのテールランプ。
ハンドル形状変更(従来比14mm手前、23mm上方に移動)、新形状のシートと幅がスリムなサイドカバー採用、サスセッティング変更(従来比べ10mm低いシート)、左右分割タイプのグラブレール、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド×サイクロンブルーメタリック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(受注生産)
2012 ~ 2012 SC54 1800001 ~ STD ABS
2012/1月
カラー設定(継続)
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド×サイクロンブルーメタリック(受注生産)
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(受注生産)
2012 ~ 2012 SC54 1800001 ~ STD ABS無し
2012/1月
前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、など各部をゴールドに変更。
カラー設定(継続)
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド×サイクロンブルーメタリック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(受注生産)
2012 ~ 2013 SC54 1900001 ~ Special Edition ABS(誕生20周年記念)
2012/11月
FI採用。
各部にバフ仕上げ、ゴールドカラーなど。
PROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー。
・パールサンビームホワイト×キャンディープロミネンスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. マスターシリンダータンクキャップ・アールズギアロゴ アールズギア

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
5営業日後以内
アールズギア マスターシリンダータンクキャップ・アールズギアロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-004H-1 1個 クリア

2. ACマスターシリンダーキャップ・ホンダ・ワイバンロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア ACマスターシリンダーキャップ・ホンダ・ワイバンロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-006H-1 1個 クリア

3. ACマスターシリンダーキャップ・ホンダ・ワイバンロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア ACマスターシリンダーキャップ・ホンダ・ワイバンロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-006H-2 1個 ダークブルー

4. マスターシリンダータンクキャップ・CBロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア マスターシリンダータンクキャップ・CBロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-005H-1 1個 クリア

5. マスターシリンダータンクキャップ・CBロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア マスターシリンダータンクキャップ・CBロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-005H-3 1個 ゴールド

6. マスターシリンダータンクキャップ・アールズギアロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア マスターシリンダータンクキャップ・アールズギアロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-004H-3 1個 ゴールド

戻る ページ 1 次へ