ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2014-17年式 アールズギア製

SC54 PGM-FI ABS ■STD・E-Package・E-Package SpecialEdition

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC54 原動機型式 SC54E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 2000001 ~ 2299999 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
DPR8EA-9 本数
全幅 826
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 273
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:960/955
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 SC54 2000001 ~ 2099999 STD ABS
(E-Packageあり)CB1300SADE
2014/3月 マイナーチェンジ
トランスミッション5速→6速、新デザイン10本スポークアルミキャストホイール、PGM-FIセッティング変更、排気効率に優れた小型マフラー採用。
LEDヘッドライト採用、など。
2014/5月 E-Package
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・ソードシルバーメタリック
・ダークネスブラックメタリック
2015 ~ 2015 SC54 2100001 ~ 2199999 2015/2月 E-Package Special Edition(限定販売)
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
ブラウンメタリックのシリンダーヘッドカバー、ブラックアルマイト仕上げのスイングアームとチェーンケース、など各部に特別カラー。
カラー設定
・パールコスミックブラック
キャンディーアリザリンレッドのストライプ、シリンダーヘッドカバーはホイールと同色のブラウンメタリック。
ブラックアルマイト仕上げのスイングアームとチェーンケース。
ブラックの前/後ブレーキキャリパー、フロントフォークトップボルト、フォークトップブリッジ、ステアリングステム。
グレイアルマイト仕上げのリアクッションリザーバータンク。
2016 ~ 2017 SC54 2200001 ~ 2299999 2016/4月 E-Package Special Edition 特別カラー(受注生産)
日本の伝統の漆塗りのイメージをカラーリング。
シリンダーヘッドカバーとクランクケースカバーにブロンズゴールド、リアショックスプリングに朱色、など。
カラー設定
・グラファイトブラック×キャンディーアルカディアンレッド(専用ストライプ)
2016 ~ 2017 SC54 2200001 ~ 2299999 STD
2016/3月
燃料タンクのウイングバッジとイグニッションキーエンブレムのベース色に明度を高めた明るいレッド採用、ウイングマークの存在感をより際立たせる。
カラー設定
・チタニウムブレードメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック(継続色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. マスターシリンダータンクキャップ・アールズギアロゴ アールズギア

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
5営業日後以内
アールズギア マスターシリンダータンクキャップ・アールズギアロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-004H-1 1個 クリア

2. ACマスターシリンダーキャップ・ホンダ・ワイバンロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア ACマスターシリンダーキャップ・ホンダ・ワイバンロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-006H-1 1個 クリア

3. ACマスターシリンダーキャップ・ホンダ・ワイバンロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア ACマスターシリンダーキャップ・ホンダ・ワイバンロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-006H-2 1個 ダークブルー

4. マスターシリンダータンクキャップ・CBロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア マスターシリンダータンクキャップ・CBロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-005H-3 1個 ゴールド

5. マスターシリンダータンクキャップ・アールズギアロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア マスターシリンダータンクキャップ・アールズギアロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-004H-3 1個 ゴールド

6. マスターシリンダータンクキャップ・CBロゴ アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア マスターシリンダータンクキャップ・CBロゴ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
AC00-005H-1 1個 クリア

戻る ページ 1 次へ