ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式 モリワキエンジニアリング製

RC58 PGM-FI ■モデル名:VT750SA/ B/C

ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC58 原動機型式 RC58E V型2気筒 水冷
フレームNo RC58 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,295
スプロケット
前 17 後 38 二次減速比 2.230
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
468±2.5
レベル
(mm)
152
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RC58 1000264 ~ 1099999 水冷4stV型2気筒750ccエンジン搭載。
スリムでコンパクトな、ダブルクレードルフレーム採用。
750mm低いシート高によって優れた足着き性。
カラー設定
・ヘビーグレーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
2011 ~ 2011 RC58 1100001 ~ 2011/1月
カラー変更
・パールヘロンブルー(トリコロール/新色)
・ヘビーグレーメタリック(継続)
2012 ~ 2012 RC58 1200001 ~ 2011/12月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・パールヘロンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Galaxy WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング Galaxy WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-H41G5-00 1個 HONDA VT750S(10)

2. Galaxy ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング Galaxy ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ANO TITANIUM。陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-H41G5-10 1個 HONDA VT750S(10)

3. Galaxy BLUE モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング Galaxy BLUE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALAXYシリーズ。ツインならではの鼓動、サウンドを残しながらも車検対応で政府認定マフラー。アイドリング時は少し静かに響き渡り、ひとたびアクセルを開ければこれぞアメリカンというサウンドを響かせる。バイクの周囲を心地良いサウンドで包み込んでくれる。すべての音、鼓動、体に感じ伝わる所を大切にこだわりを持って仕上げた1品。エキパイに鏡面加工を施し、独特のテールエンド形状、レーザー加工でのロゴの印字によりオリジナリティを演出しました。特徴的なヒートガード。Vツイン特有の切れと力強いサウンドを奏でつつも、新加速騒音規制に対応。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-H41G5-20 1個 HONDA VT750S(10)

戻る ページ 1 次へ