ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 モリワキエンジニアリング製

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-G0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング チタンゴールド クラウン

2. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-B0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング ブラック クラウン

3. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

4. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-L31N5-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン GROM 16~

5. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 年式
01810-JL1N5-00 1個 ホンダ(HONDA) GROM 16~

6. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-L41N5-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:ステンレス GROM 16~

7. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-H11N5-00 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス GROM 16~

8. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-H01N5-00 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス GROM 16~

戻る ページ 1 次へ