ホンダ スーパーカブ110 PRO Lite [110cc] 2026-26年式 モリワキエンジニアリング製

JA77 (新基準原付)国内生産 フロントのみABS ■(STD)C110BNZT キャスト、チューブレス Fバスケット、Rキャリア

ホンダ スーパーカブ110 PRO Lite [110cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BH-JA77 原動機型式 JA76E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA77 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P TL 80/100 - 14 49P TL
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,860
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 428 リンク数 98 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 111
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA77 1000001 ~ 2025/12月(新基準原付)
スーパーカブ110ベース。「新基準原付」に適合する最高出力3.5kwの出力特性に最適化。
空冷4stOHC単気筒。
Fディスクブレーキ(前輪にのみ作用するABS採用)。
F/Rキャストホイール、チューブレスタイヤ標準装備(F)IRC NF30s/(R)IRC NR35z。
メーター内に速度警告灯、ギアポジション、時計などを表示する機能搭載。
フロントカバーに新基準原付に適合したHondaの原付一種モデルを表す専用ロゴを配置。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー(PB-186)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

戻る ページ 1 次へ