ホンダ XR400モタード [400cc] 2005-08年式 VARTA(バルタ)製

ND08 ■モデル名:XR4005/6/7/8

ホンダ XR400モタード [400cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ND08 原動機型式 NC38E 4st単気筒
フレームNo ND08 - 1000001 ~ 排気量 397
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー FTZ7S 全長 2,140
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
DPR8Z 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 131
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
636±2.5
レベル
(mm)
83
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 ND08 1000001 ~ 1099999 2005/3月
空冷4stOHC単気筒。
カラー設定
・ロスホワイト
・エクストリームレッド
2007 ~ 2007 ND08 1100001 ~ 1199999 2006/11月
マルチリフレクターヘッドライト採用。
新デザインのフロントバイザー、XRロゴ、モトクロス競技専用車CRFシリーズのデザインイメージのサイドカバー採用。
カラー変更
・バーンレッドメタリック
・エクストリームレッド(フレームをマットアクシスグレー)
2008 ~ 2008 ND08 1200001 ~ 2007/9月
フレアパターンの燃料タンク左右側面シュラウドステッカーデザイン、ツートンシート、前後ホイールにゴールドリム採用。
カラー変更
・ロスホワイト(ブラック×レッドツートンシート)
・ブラック(ブラック×シルバーツートンシート)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TZ7S 1個 70 113 107 FA/液入

戻る ページ 1 次へ