ホンダ ホーネット [250cc] 2003-07年式 VARTA(バルタ)製

MC31 ■モデル名:CB250F3/F6/F7

ホンダ ホーネット [250cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC31 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC31 - 1300001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,045
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 680 備考 スロットル:805/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
474
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 MC31 1300001 ~ 1399999 マイナーチェンジ
2006 ~ 2006 MC31 1400001 ~ 1499999 2005/12/24
マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト採用
2006 ~ 2006 MC31 1400001 ~ 1499999 デラックス
ツートンカラー
2007 ~ 2007 MC31 1500001 ~ カラー変更
2006/12
2007 ~ 2007 MC31 1500001 ~ デラックス
カラー変更
2006/12

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TZ7S 1個 70 113 107 FA/液入

戻る ページ 1 次へ