ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式 VARTA(バルタ)製
MF10 PGM-FI ■STD・STD ABS・Audio Package/ABS
ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Audio Package ABS(207kg) 2008/3月 オーディオパッケージ追加。 フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Audio Package ABS無し(204kg) 2008/3月 オーディオパッケージ追加。 フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。 |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Special Edition スタイルS ABS無し(期間限定) 2008/月 レッド&ブラックツートンシート、ゴールドFブレーキキャリパー、マットレイシルバーエンジンカバーとスイングアーム。 レッドRサスプリング、ブラック塗装前後ホイール、など。 オーディオパッケージオプション。 カラー設定 ・スペシャルツートンカラー |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | STD ABS(204kg) 2007/12月 フルモデルチェンジ 平成18年排出ガス規制適合。 O2センサー追加によるFI制御最適化。 水冷4バルブ短期湯エンジン採用。 Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。 カラー設定 ・チタニウムメタリック ・グラファイトブラック |
| 2008 ~ 2008 | MF10 1000001 ~ 1099999 | STD ABS無し(201kg) 2007/12月 フルモデルチェンジ 平成18年排出ガス規制適合。 O2センサー追加によるFI制御最適化。 水冷4バルブ短期湯エンジン採用。 Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。 カラー設定 ・デジタルシルバーメタリック ・グラファイトブラック ・デュークマジェンタメタリック ・キャンディータヒチアンブルー |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1000001 ~ 1099999 | Special Edition ABS(期間限定) 2008/7月 メッキヘッドライトエクステンション、ボディ同色リアスカート、ツートンシート、マットレイシルバー前後ホイール、など。 オーディオパッケージオプション。 カラー設定 ・ウイニングレッド ・ロスホワイト |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1100001 ~ 1199999 | STD ABS 2009/2月 カラー変更 ・パールサンビームホワイト ・ソードシルバーメタリック |
| 2009 ~ 2009 | MF10 1100001 ~ 1199999 | STD ABS無し 2009/2月 カラー変更 ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト ・ソードシルバーメタリック ・パールシャイニングイエロー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ12S | 1個 | 87 | 151 | 110 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ