ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式 VARTA(バルタ)製

JA10 国内モデル(中国生産) PGM-FI ■STD

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 4000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,945
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 420 リンク数 102 備考
全高 1,150
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 JA10 ~ カラー追加
・ボスグレーメタリック
2013 ~ 2014 JA10 400001 ~ 2013/6月
スーパーカブ110をベースにアウトドアイメージのスタイリングと装備。
クロスカブ用に減速比変更。
丸型ヘッドライト、など。
カラー設定
・パールコーンイエロー
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX4L 1個 70 113 87 FA/液入

戻る ページ 1 次へ