ホンダ VFR800 [800cc] 2002-03年式 VARTA(バルタ)製

RC46 PGM-FI ■STD

ホンダ VFR800 [800cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC46 原動機型式 RC46E V型4気筒 水冷
フレームNo RC46 - 1150001 ~ 1299999 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,120
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR8B-9H 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 RC46 1150001 ~ 2002/1月 フルモデルチェンジ
V型4気筒エンジン初バルブ制御システム「V4 VTEC」エンジン搭載。最新PGM-FI、イリジウムプラグ採用。
三元触媒システム「HECS3」採用。
前後輪連動ブレーキシステム(デュアルコンバインドブレーキシステム)。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)採用。
4灯式マフチリフレクターヘッドライト。
カラー設定
・イタリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TZ12S 1個 87 151 110 FA/液入

戻る ページ 1 次へ